百葉箱中型3号 単葉 515×515×530mm H3-HTシリーズ

百葉箱中型3号 単葉 515×515×530mm H3-HTシリーズ 大平産業

乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。
各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。

仕様●タイプ:組立式●脚;スチール脚●羽根形状:単葉●内寸法:515×515×530mm●重量:本体/37.0kg、脚/15.5kg アズワン品番65-3437-79 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61850847 H3-HT-F
219,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61850847 H3-HT-F 02758056 H3-HT-F H3-HT-F 百葉箱中型3号 単葉 515×515×530mm H3-HTシリーズ 大平産業 02758056 百葉箱中型3号 単葉 515×515×530mm H3-HTシリーズ 大平産業 1台 242,800 税込267,080 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする