PAX-ASIAN
ハニカムメッシュベスト
保冷剤を入れるポケットを前後4つ搭載したクールベスト。厚みのある立体構造のハニカムメッシュ生地が、身体とジャケットの間に隙間を生み空気層を確保するので通気性抜群です。
用途
アウトドア、空調服のインナー、バイクウェアのインナー
ポケット数
4
材質
ポリエステル
幅(cm)
ポケット:17
縦(cm)
ポケット:23
内容量
1枚
注意
※保冷剤は付属しておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ポケット数
着丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62520239
945
M
4
54
85
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
62520257
945
LL
4
58
97
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
62520266
945
3L
4
60
103
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
62520275
945
4L
4
62
109
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
62520248
945
L
4
56
91
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください