ハニカムメッシュベストPlus

ハニカムメッシュベストPlus - PAX-ASIANハニカムメッシュベストPlus - PAX-ASIANハニカムメッシュベストPlus - PAX-ASIANハニカムメッシュベストPlus - PAX-ASIAN
(1件のレビュー)

保冷剤を入れるポケットを背部に2つ搭載したクールベスト。厚みのある立体構造のハニカムメッシュ生地が、身体とジャケットの間に隙間を生み空気層を確保するので通気性抜群です。脇部分に伸縮性のある生地を使っているので着心地が良くフィット感に優れております。

用途アウトドア、空調服のインナー、バイクウェアのインナーポケット数2材質ポリエステル幅(cm)ポケット:17縦(cm)ポケット:23内容量1枚
注意
※保冷剤は付属しておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ポケット数
着丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62520284955M25485
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
62520300955L25691
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
62520309955LL25897
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
625203189553L260103
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
625203279554L262109
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 防水工空調服下
有限会社峰エンジニア建設業・工事業

他所で¥7000位の購入しましたが、身丈が浅くお腹上位までしかなくずり上がってしまって中々不便でしたが、身丈がきちんと腰位まであるのでとても良いです
ましてや金額も安くてコスパ・サコオーおすすめ出来ますよ・
ただハニカムメッシュがちょい薄いのが・もう後5mm・若しくは10mm位厚いと
風の通りも良く皆さん絶対に買いましょうとお勧めできるが????
胸囲120強・ウエスト105・身長178で4L丁度良い感じちょっと緩いくらいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする