HOJO HOJOの 建築金物 HOJOの バリアフリー商品 HOJOの 手すり 50Φ手すり棒 50Φ手すり棒 注文コード 62539410 注文コード 62539410 タモ(アッシュ)集成材使用の50Φ手すり棒です 用途室内手摺用 材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)50 内容量1本 注意 ※木本来の色彩を生かす為多少色合いが異なる場合がございます お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 色 選択解除 クリア無塗装 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62539410 - クリア オープン ¥31,980 ¥31,980 ¥35,178 (税込) 翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 62539394 - 無塗装 オープン 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。 手すり の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 丸棒ニギリバー No.850 シロクマ 税込¥16,478~ ¥14,980~ 可動式手すり No.855R シロクマ 税込¥96,778~ ¥87,980~ L形パッドニギリバー No.801R シロクマ 税込¥48,378 ¥43,980 ステンレスエルボニギリバー No.805 シロクマ 税込¥26,378~ ¥23,980~ 玄関用手すり GK-100 シロクマ 税込¥21,978 ¥19,980 L形丸棒ニギリバー No.802R シロクマ 税込¥43,978 ¥39,980 ステンレス丸棒ニギリバー No.804 シロクマ 税込¥7,368~ ¥6,698~ 玄関用手すり GK-103 シロクマ 税込¥18,678 ¥16,980 ステンレス丸棒ニギリバー No.804 シロクマ 税込¥7,368~ ¥6,698~ L形丸棒ニギリバー No.809L シロクマ 税込¥28,578 ¥25,980 R形丸棒ニギリバー No.803 シロクマ 税込¥12,078 ¥10,980 丸棒ニギリバー No.753 シロクマ 税込¥8,138~ ¥7,398~ L形丸棒ニギリバー No.802L シロクマ 税込¥43,978 ¥39,980 L形丸棒ニギリバー No.809R シロクマ 税込¥28,578 ¥25,980 L形丸棒ニギリバー No.806 シロクマ 税込¥17,578~ ¥15,980~ 丸棒手すり[和風便器用] No.862 シロクマ 税込¥20,878~ ¥18,980~ L形丸棒ニギリバー No.810L シロクマ 税込¥27,478 ¥24,980 丸棒ニギリバー No.702 シロクマ 税込¥12,078~ ¥10,980~ 玄関用手すり GK-101 シロクマ 税込¥21,978 ¥19,980 可動式手すり No.855L シロクマ 税込¥96,778~ ¥87,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物バリアフリー商品手すり 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります 手すり 段差スロープ シェアする マイページ 最近見た商品