エナメルラッカースプレー ラッカー系塗料(エナメル調 肉厚 最高級つや・つや消し)

エナメルラッカースプレー ラッカー系塗料(エナメル調 肉厚 最高級つや・つや消し) - カンペハピオエナメルラッカースプレー ラッカー系塗料(エナメル調 肉厚 最高級つや・つや消し) - カンペハピオエナメルラッカースプレー ラッカー系塗料(エナメル調 肉厚 最高級つや・つや消し) - カンペハピオエナメルラッカースプレー ラッカー系塗料(エナメル調 肉厚 最高級つや・つや消し) - カンペハピオエナメルラッカースプレー ラッカー系塗料(エナメル調 肉厚 最高級つや・つや消し) - カンペハピオエナメルラッカースプレー ラッカー系塗料(エナメル調 肉厚 最高級つや・つや消し) - カンペハピオエナメルラッカースプレー ラッカー系塗料(エナメル調 肉厚 最高級つや・つや消し) - カンペハピオエナメルラッカースプレー ラッカー系塗料(エナメル調 肉厚 最高級つや・つや消し) - カンペハピオ
(1件のレビュー)

[エナメル調の最高級の艶]塗膜が厚く塗れるのでエナメル調の最高級のツヤに仕上がります。
[塗装物を長期間保護]高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線・排気ガス・酸性雨・塩害に強い塗膜を作ります。

用途
仕上げ塗装・修復・補修などに
鉄・鉄部 シャッター / フェンス / 物置 / 机 / ロッカー / 自転車 / 三輪車 / 家電品 / 電気機械器具(非昇温部) 等
木・木部 家具 / 工作品 /犬小屋 /おもちゃ 等
その他 スチール製品 /ホビー品
仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】 乾燥時間:約 30 分 / 塗重時間:約 1 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 2 時間以上●塗れないもの・注意事項:表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [高級品] 自動車 / 高級家具 等 [摩耗が激しい所] 床 など [高温部・上温部] 熱いものを置くテーブル / ストーブ 等 [常に水がかかる所] 浴室 / プール など [プラスチック系] プラスチック / 発泡スチロール など [非鉄部] アルミ / ステンレス など [ツルツルしたもの] ガラス など [その他] 食器類 / 皮製品 など●塗装時の注意・救急処置:〇塗装時の注意〇 [乾燥時間・塗面積について] 乾燥時間、塗面積の表示は、気象条件・塗る素材・形状・塗り方などによって多少異なります。 [逆さで使用しないで] 容器を逆さにした状態では吹き付け出来ません。 [良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください] 使用前に容器を振り、カラカラと音がしてから30秒以上続けて良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください。使用中も時々攪拌(かくはん)してください。 [使用時・乾燥時は充分に換気を] 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。 [塗装時は広がり易いので要注意] 人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [寒期・梅雨時期は注意を] 気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。 [汚れてもいい服装で] 汚れても差し支えのない服装で作業してください。 [目・指先の保護も忘れずに] 作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を その2] 塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。 〇救急処置〇 [目に入った場合] 塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 [吸い込んだ場合] 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。 [肌についた場合] 皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。●捨てる際・保管時の注意:〇捨てる際〇 [捨てる際] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。 使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で作業を行ってください。 中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えの無い所・服装で作業を行ってください。 廃棄の際は、各自治体の指導に従ってください。 [捨てる際 その2] やむを得ず塗料を捨てる際は、下記のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。 [ガス抜きキャップの使用方法] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行って下さい。 1.スプレーボタンを取り外します。 2.布や新聞紙の上にキャップを乗せ、天面部の穴にノズルの先を合わせます。 3.噴射音が消えるまで、缶の底を押して下さい。 4.完全に噴射音が消えてから缶とキャップを分別して破棄してください。 〇保管時〇 [使用後は噴出口の塗料を除去してください] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして、2秒程空吹きし、噴出口を良く拭いてからキャップで蓋をしてください。 [涼しい暗所で保存してください] 高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気の近く等、温度が40度以上となる所に置かないでください。 容器のさびやすい所にも保管しないでください。 [子供の手の届かない所に] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないように注意をしてください。 [横向きにしないでください] 正立保管してください。●用具の手入れ:ラッカーうすめ液で洗ってください。塗装1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.塗装 塗料を吹き付ける時は、容器を充分に振り、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔を取って下さい。噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認の為、あらかじめ目立たないところで試し塗りを行ってください。一度に厚塗りをすると、垂れる事がありますので、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めに万遍(まんべん)なく2~3回程、塗り重ねてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.7枚分危険物の性状非水溶性内容量1本(400mL)
注意
※[キャップ・色シールについて] キャップや色シールの色は中身の色と多少異なります。
※[シルバー色は注意を] シルバー色は、乾燥後でも塗装表面を強く擦ると金属粉がつく事があるのでご注意ください。
※[塗り重ねには注意を] 同一商品以外の塗り重ねは避けて下さい。色が変わる可能性があります。
※[用途以外には使用しないで] 人体には塗らないでください。また、塗装目的以外には使用しないで下さい。
※[火気厳禁] 炎や火気のある所では塗らないで下さい。
※[火気厳禁 その1] 火気を使用している室内で大量に使用しないで下さい。
※[火気厳禁 その2] 火の中に入れないで下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像62546078687644002400とうめい200mL
1,640
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62546087687644012400ホワイト200mL
1,640
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像62546096687640072400アイボリー200mL
1,640
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像62546105687644032400イエロー200mL
1,640
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像62546114687644162400レッド200mL
1,640
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像62546130687644112400グリーン200mL
1,640
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像62546139687640252400ブルー200mL
1,640
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像62546148687644142400ダークブラウン200mL
1,640
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像62546157687645252400シルバー160mL
1,640
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像62546166687645092400グレー200mL
1,640
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像62546175687644022400ブラック200mL
1,640
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62546184687644092400つや消しブラック200mL
1,640
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マットペイントスプレー(つや消し) 塗装方法 屋内外の色々なものに塗装できる水性多用途スプレー! マットペイントスプレーの使い方 塗料メーカが作る分かりやすいペイント方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62546184
2024-05-26
用途: 金物の塗装
建設業・工事業

とても
細かい部分の塗装が簡単でキレイに仕上がった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする