伊藤忠リーテイルリンク 伊藤忠リーテイルリンクの テープ 伊藤忠リーテイルリンクの OPPテープ カラーOPPテープ カラーOPPテープ 注文コード 区別して梱包や保管したい時に便利な多色展開のカラーOPPテープです。工作にもおすすめです! 材質(基材)BOPP(紙管)古紙パルプ100%(内面紙、外面紙を除く) テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)100 粘着剤アクリル系粘着剤 主な用途梱包 内容量1巻 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 IRL-CT11 IRL-CT12 IRL-CT13 IRL-CT14 IRL-CT15 IRL-CT16 IRL-CT17 色 選択解除 オレンジ白緑赤青黄黒 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62612420 IRL-CT11 赤 オープン 取扱い終了 62612429 IRL-CT12 緑 オープン 取扱い終了返品不可 62612438 IRL-CT13 黄 オープン 取扱い終了返品不可 62612447 IRL-CT14 黒 オープン 取扱い終了返品不可 62612456 IRL-CT15 白 オープン 取扱い終了返品不可 62612465 IRL-CT16 青 オープン 取扱い終了返品不可 62612474 IRL-CT17 オレンジ オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください テープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 高断熱すきま用テープ セメダイン 税込¥307~ ¥279~ (1) ホーステープ ニトムズ 税込¥835~ ¥759~ ボンド 両面テープハイパワー10 コニシ 税込¥219~ ¥199~ ボンド TMテープWF110S コニシ 税込¥1,208~ ¥1,098~ (4) OPPテープ No.884V セキスイ 税込¥9,898~ ¥8,998~ 両面テープ凹凸面用 コニシ 税込¥428~ ¥389~ (5) ストームガード クリヤー(強力補修テープ) コニシ 税込¥615~ ¥559~ (27) 強力両面テープ(防水用) ニトムズ 税込¥483~ ¥439~ (7) ボンドキッチンパネルテープS コニシ 税込¥989~ ¥899~ (2) 極うすテープ (低VOC環境対応形) コニシ 税込¥208~ ¥189~ (5) ふすま戸あたりテープ ニトムズ 税込¥439~ ¥399~ 防水すきま用テープ セメダイン 税込¥461~ ¥419~ (2) 網戸補修テープ ニトムズ 税込¥384~ ¥349~ クッションフロアテープ セメダイン 税込¥912~ ¥829~ すき間ブラシシール 槌屋 税込¥2,748~ ¥2,498~ (14) ボンド ボンド両面テーププレミアム多用途 コニシ 税込¥461~ ¥419~ (3) ボンド両面テープ( 固定用) コニシ 税込¥548~ ¥498~ (7) ボンド SSテープ コニシ 税込¥2,198~ ¥1,998~ (4) 両面接着シート ニトムズ 税込¥351~ ¥319~ 戸当りテープ セメダイン 税込¥461~ ¥419~ (2) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープOPPテープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「テープ」にはこんなカテゴリがあります 養生テープ 安全保護テープ 両面テープ マスキングテープ 補修・シーリングテープ ビニールテープ 布テープ クラフトテープ OPPテープ 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス テープカッター 電子・基板用テープ フッ素樹脂テープ 建築用テープ 表面保護材 工業用フィルム バッグシーラーテープ・野菜テープ フィラメントテープ/仮止め・結束テープ 印刷テープ テープアクセサリ シェアする マイページ 最近見た商品