曜日別特売

油性鉄部用Sスプレー 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料

油性鉄部用Sスプレー 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 - カンペハピオ油性鉄部用Sスプレー 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 - カンペハピオ油性鉄部用Sスプレー 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 - カンペハピオ油性鉄部用Sスプレー 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 - カンペハピオ油性鉄部用Sスプレー 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 - カンペハピオ油性鉄部用Sスプレー 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 - カンペハピオ油性鉄部用Sスプレー 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 - カンペハピオ油性鉄部用Sスプレー 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 - カンペハピオ
(1件のレビュー)

[サビの上から直接塗れる]高耐久アクリルシリコン樹脂と特殊防錆剤によって最高クラスの高い防錆性と高い耐久性を実現した錆の上から直接塗れる高耐久鉄部用塗料です。
[上塗りと下塗りを同時に行える] 強力防錆剤が防錆効果を発揮し、錆止めと上塗りが同時に行えます。
[使いやすいスプレータイプ] 作業性抜群!タッチアップにスプレータイプ
[光沢にも優れている] 光沢と防錆力に優れた油性塗料です。
[高耐久] 高耐久のアクリルシリコンを配合

用途
表記の用途以外には使用しないでください。
[屋外:鉄製品 および トタン]門扉 / フェンス / 物置 等
[屋外:アルミ・ステンレス製品] サッシ / エクステリア建材 等
[屋内外:木製品] 板べい / ドア / ガーデニング用品 等
[下塗りをすれば塗れる金属] 非鉄金属密着スプレーを下塗り塗装すれば下記の金属も塗装出来ます。 クロムメッキ / 亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真鍮 / 銅 等 各種非鉄金属
仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】乾燥時間:約 30 分 塗重時間:約 2 時間以上 / 【冬期】乾燥時間:約 1 時間 塗重時間:約 6 時間以上●塗れないもの:[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / 床 / ビニール壁紙 等 [高温部分・火気のある場所] ストーブ / 火気のある場所 等 [油系がかかる場所]下記のような物がかかる場所 油 / 灯油 等 [吸い込みのない木材]プリント合板 / デコラ板 / 他化粧板 等 [摩擦が強い部分]テーブル天面 / 重い物を置く場所 / 常に衣服が接する場所 / 高温の物を置いたりする場所 / 椅子 / 棚 等 [特殊加工された素材]シリコン / フッ素 / セラミック 等 [常に水が浸かる部分]プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池 等●塗装時の注意・救急処置:※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。 [換気を良くして] 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中共に換気を良くしてください。 [周囲に気を付けて] 人・物・鑑賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [天気が良くない場合は使用しないで] 気温5℃以下の場合や、雨天、湿度の高い(85%以上)及び風の強い日には使用しないで下さい。 [塗装時の服装は] 汚れても差し支えない服装で作業して下さい。また、作業中は手袋、マスク、保護メガネなどを着用して下さい。 [使用前に事前にお試しください(出方)] 塗料は楕円形に噴射されます。噴射口を回転させ、噴射の状態、スプレーを動かす速さ、仕上がり缶などを事前にお試しください。 [用途は守って] 人体や塗装目的以外には使用しないで下さい。 人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [寒期・梅雨時期は注意を] 気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。 [汚れてもいい服装で] 汚れても差し支えのない服装で作業してください。 [目・指先の保護も忘れずに] 作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を その2] 塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。 〇救急処置〇 [目に入った場合] 塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 [吸い込んだ場合] 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。 [肌についた場合] 皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。●用具の手入れ:ラッカーうすめ液で洗ってください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.6 ~ 1塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約 0.5枚分危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
注意
※【注意事項】
※[塗料を破棄する場合] やむを得ず、塗料を廃棄する場合は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ごみとして処分して下さい。
※[保管について] 子供の手が届かない場所に保管し、誤飲・誤食をしないように注意して下さい。
※[残った塗料の保存方法] 完全に蓋をし、破裂防止の為湿度が高い、容器が錆びやすい場所に直射日光を避け、自動車内、暖房器具等、温度の高くなる場所を避けて保存をして下さい。
※[保存時] 正立保管して下さい。
※一度凍った塗料は使用不可能です。
※水で薄めた塗料は長期間保存ができません。 【救急処置】
※[目に入った場合] 目に入った場合は、直ちに多量のモズで洗い、できるだけ早く医師の診断を受けて下さい。
※[蒸気・ガスなどを吸い込んだ場合] 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の正常な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
※[皮膚に付着した場合] 皮膚に付着した場合は、多量の石鹸水で洗い流し、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診断を受けて下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像62632677477640012300
1,820
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
62632686477640022300くろ
1,820
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
62632695477640072300アイボリー
1,820
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
62632704477640162300こげちゃ色
1,820
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
62632720477640242300チョコレート色
1,820
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
62632729477640252300ブルー
1,820
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
62632738477640432300うすねずみ色
1,820
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

油性鉄部用Sスプレー(つやあり) 塗装方法 屋内外の色々なものに塗装できる油性鉄部用スプレー! 油性鉄部用Sスプレーの使い方 塗料メーカが作る分かりやすいペイント方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62632704
2025-06-01
用途: 外部ポール
株式会社富山ゴルフサービス業

良い感じで塗装できました。しかし、まだ本数が必要です。刷毛で塗る方が周りに飛ばなく効率的かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする