曜日別特売

AC充電器/USB充電器/PD/PD30W/2ポート/コンパクト/小型/iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー/ホワイト

AC充電器/USB充電器/PD/PD30W/2ポート/コンパクト/小型/iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー/ホワイト - OWLTECH(オウルテック)


小型なハイパワーAC充電器
USB Power Delivery対応のUSB Type-Cポート
機器に合わせて最適な充電モードに自動切替するSmart IC搭載
安心・安全設計
対応機種:iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。
※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。

USBポート:USB Type-C × 1ポート/USB Type-A × 1ポート
入力電圧:AC100V - 240V 50/60Hz 0.8A
出力仕様:USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A、PD-PPS 3.3-5.9V/3A、3.3-11V/2.75A (最大30W)、USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:5V/3.1A(最大15.5W)
最大出力:USB Type-Cポート単体使用時:30W
サイズ (本体):約 29.5(W) × 51.5(D) × 38(H) mm
重量 (本体):約 54g
保証期間:2年間

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62725804OWL-APD30A1C1-WH
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする