SFP+モジュール

SFP+モジュール - YAMAHA(ヤマハ)SFP+モジュール - YAMAHA(ヤマハ)

SFPスロットに装着して使用するSFP+モジュール。
10Gに対応。

対応製品RTX3510 / RTX1300 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-28GT / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NTコネクタ形状2 芯LC コネクター最大消費電力(W)0.99動作電圧(V)3.3内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
受信感度
標準出力パワー(dB/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62772065YSFP-10G-SRIEEE802.3ae、 10GBASE-SR最小 -11.1dBm最小 -7.3、 最大 -1
78,000
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62772074YSFP-10G-LRIEEE802.3ae、 10GBASE-LR最小 -12.6dBm最小 - 8.2、 最大 +0.5
146,000
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする