曜日別特売

GM ライトリバーフライ

GM ライトリバーフライ - GoldenMean(ゴールデンミーン)GM ライトリバーフライ - GoldenMean(ゴールデンミーン)GM ライトリバーフライ - GoldenMean(ゴールデンミーン)GM ライトリバーフライ - GoldenMean(ゴールデンミーン)GM ライトリバーフライ - GoldenMean(ゴールデンミーン)GM ライトリバーフライ - GoldenMean(ゴールデンミーン)GM ライトリバーフライ - GoldenMean(ゴールデンミーン)GM ライトリバーフライ - GoldenMean(ゴールデンミーン)

川幅の狭いエリアやキャストアキュラシーが必要な場面に最適。

用途<スモールフィッシュをルアーで狙う>身近な河川に棲息するカワムツやオイカワなどをルアーで狙う、スモールフィッシュゲーム専用ロッド「ライトリバーフライ」。 ブランクスには耐久性があり、柔軟でしなやかに曲がるグラス素材を全身に採用(#1はソリッド、#2はチューブラー)。 小型ルアー(スプーン、スピナーなど)をしっかりロッドに乗せてキャストすることができ、さらにスモールフィッシュの小さなバイトも弾くことなくフッキングに持ち込み、魚の抵抗を受け流す柔軟なやりとりが楽しめます。仕様●ガイド:Fujiハードガイドをオリジナルセッティング。●グリップ:軽量化と操作性を重視した、ショートセパレートグリップを採用。(グリップ長:LRFS-50は26cm、LRFS-56は30cm)●ジョイント:持ち運びに便利な並継ぎ2ピース仕様。●リールシート:小型リールにマッチするFuji製リールシートをアップロック方式で採用。●ロッドモデル:スピニングモデル●仕舞寸法(cm):77●全長(ft/m):5/1.50●継数:2●適合ライン(lb.):2~5●適合ルアー(g):0.6~4材質グラス繊維98%/カーボン繊維2%自重(g)87内容量1本
注意
※*河川、魚種によっては遊漁券が必要になる場合があります。釣行前には各管轄漁業協同組合の規則・詳細をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62921628LRFS-50
11,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする