曜日別特売

ステンレスノンスリップ タイヤ付き

ステンレスノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)

タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ
改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます
空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応
アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています
屋内専用(屋外での使用はしないでください)
接着剤やビスは付属しません

用途じゅうたん・タイルカーペット用材質金具:ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5ストレート穴ピッチ(mm)両端:100規格35幅内容量1本
注意
※商品の特性上、寸法や穴あけ参考位置には多少の誤差がございます。ご了承ください。
全36種類を絞り込む
長さ(m)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62925478D103-1H-1レッド1300以内
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925487D103-1H-2ダークブラウン1300以内
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925496D103-1H-3グリーン1300以内
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925505D103-1H-4ブルー1300以内
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925514D103-1H-5ベージュ1300以内
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925530D103-1H-6ブラック1300以内
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925539D103-1H-7ブラウン1300以内
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925548D103-1H-8グレー1300以内
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925557D103-1H-9アイボリー1300以内
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925566D103-1H-10イエロー1300以内
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925575D103-1H-11オレンジレッド1300以内
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925584D103-1H-12モスグリーン1300以内
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925600D103-1H-13ライトグリーン1300以内
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925609D103-1H-14ライトブルー1300以内
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925618D103-1H-15ライトベージュ1300以内
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925627D103-1H-16ライトグレー1300以内
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925636D103-1H-17ダークグレー1300以内
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925645D103-1H-19ライトブラウン1300以内
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925654D103-2H-1レッド2360
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925670D103-2H-2ダークブラウン2360
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925679D103-2H-3グリーン2360
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925688D103-2H-4ブルー2360
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925697D103-2H-5ベージュ2360
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925706D103-2H-6ブラック2360
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925715D103-2H-7ブラウン2360
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925724D103-2H-8グレー2360
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925740D103-2H-9アイボリー2360
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925749D103-2H-10イエロー2360
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925758D103-2H-11オレンジレッド2360
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925767D103-2H-12モスグリーン2360
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925776D103-2H-13ライトグリーン2360
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925785D103-2H-14ライトブルー2360
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925794D103-2H-15ライトベージュ2360
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925810D103-2H-16ライトグレー2360
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925819D103-2H-17ダークグレー2360
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925828D103-2H-19ライトブラウン2360
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする