曜日別特売

充電式インパクトドライバー

充電式インパクトドライバー - TOOLS LIFE

充電式のコードレス設計で、場所を選ばず大活躍!
【充電式・コードレス】:充電式のコードレス設計なので、場所を選ばず、様々なシーンで大活躍です。回転&打撃で強力な締め付け! 本格DIYを極めたいならインパクトドライバー 正/逆転手スイッチ、必要な機能を余す事なく採用!専用ケースはバッテリーや充電器、各種インパクトソケットも全部収まります。
【正逆転切替可能】:時計回り/反時計回りを切り替えるスイッチがあって、ネジ締めとネジ緩めが簡単にできます。 防じん・防滴性ブラシモーターに比べて速度減退が起こらず高回転駆動を実現しました。ブラシレスで高回転駆動による火花やノイズの発生が少なく、過負荷保護に役立ち、耐久性が高いです。
【バッテリー残量表示灯付き】:バッテリー表示ボタンを押すとバッテリーの残量が確認できます。電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使い過ぎ(過放電)や高温になる前に給電を自動停止して電池を保護します。
純正品でない互換バッテリーの使用は事故につながる恐れがあります。バッテリーはTOOLS LIFE 純正品をお使いください。
【LEDライトで快適作業】:LED照明ライト付きで、暗い場所でも簡単に作業を続けます。360°調整可能なフレキシブルシャフトが付属され、手の届かない場所や狭い場所にも対応できます。【はめ込み式セットがラクラク】:スライド式リチウムイオンバッテリー仕様っで、スムーズです。充電式のリチウムイオン電池搭載で作業量が大幅アップ!
【豊富な付属品で便利さ抜群】:20Vというパワーで作業がラクラクです。 付属のドライバービットは 〈50mm〉PH2、PH3、SQ2、SQ3、SL4、SL5、5/32、3/16、T25、T30(素材:CRV) 合計 10 個ビットも付属し、取り付け簡単です。 DIY大工にも大活躍する、業務でもとっても便利なインパクドライバーセットです。
【ケース付きで、整理整頓して持ち運びが可能】:備え付けのケースを使用することで、整理整頓できて安心です。
【安心・安全共通のバッテリーシリーズ】:PSEをはじめ、安心してご使用いただけるTOOLS LISE共通バッテリーシリーズと記載の商品類でバッテリーを共有しながら、安全にご愛用頂けます。

用途
ネジ締め、家具の組み立て、日曜大工、DIY等に。
付属品
20V 2000 mah リチウムバッテリー 1 個・充電器 1 個・ドライバービット10 本(50mm/PH2、PH3、SQ2、SQ3、SL4、SL5、5/32、3/16、T25、T30)・収納ケース 1 個・手袋 1 組
仕様
スクエアードライブ:1/4''(6.35 mm)六角ドライブ
全長(mm)
187
定格電圧(V)
D.C. 20
最大トルク(N・m)
180
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~2800
本体質量(kg)
1.2
締付け能力(mm)
標準ネジ/4 - 8 、標準ボルト/5 - 16 、高張力ボルト/5 - 14
バッテリー容量(mAh)
2000
ストローク数(min-1)
0~3600
内容量
1個
注意
※予告なくリニューアル・改良に伴い、商品の仕様が変更になる場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62935874LCW777-1A
¥15,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする