黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2)

黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2) - A&D黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2) - A&D黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2) - A&D黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2) - A&D黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2) - A&D黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2) - A&D黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2) - A&D黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2) - A&D
(1件のレビュー)

JIS B 7922 : 2023適合、クラス2準拠
WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能 (20~50℃)
使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能
WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示可能
両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能
熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に便利
市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚穴ネジ1/4-20UNC)
全球形黒球(直径40mm)を使用
おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作)
アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)

用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。寸法(mm)黒球Φ40全球形、本体:67.5W×47.5D×114.5H(ベルト用アタッチメント、黒球含む)/質量(g)約90(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池2個測定項目温度、相対湿度、黒球温度表示形式デジタル表示項目WBGT(熱中症指数)、温度、相対湿度、黒球温度アラームあり内容量1台
取扱説明書:(1.21MB)
注意
※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。
※熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。
※ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。
※本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。
※本製品は風速0.3m/s未満の環境では正しく測定できない可能性があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
温度(℃)
温度測定範囲(℃)
JIS規格
相対湿度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62987735AD-5698B取扱説明書、電池(モニタ用)、ベルト、アタッチメント測定範囲 0.0~50.0(表示範囲-2.0~52.0、最小表示 0.1)0.0~80.0(表示範囲-2.0~82.0/最小表示 0.1)JIS B 7922 : 2023 クラス2(新JIS規格対応)測定範囲 20.0~90.0%RH (表示範囲 0.1~99.9%RH、最小表示 0.1%RH)
6,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
62987744AD5698B-00A00 (一般校正書類付)取扱説明書、電池(モニタ用)、ベルト、アタッチメント、一般校正証明書測定範囲 0.0~50.0(表示範囲-2.0~52.0、最小表示 0.2)0.0~80.0(表示範囲-2.0~82.0/最小表示 0.2)JIS B 7922 : 2023 クラス3(新JIS規格対応)測定範囲 20.0~90.0%RH (表示範囲 0.1~99.9%RH、最小表示 0.2%RH)
28,000
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: お散歩用
教育・研究機関

お散歩時に活用しております。
他で購入できなかったので、購入できて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする