直流安定化電源

直流安定化電源 Joman(MCP)

全負荷時連続出力可能、粗調整・微調整ダイヤル付きです。

寸法(mm)70×160×220 質量(kg)約2 入力変動≦0.5% 負荷変動≦0.3% リップルノイズ≦50mVrms 温度係数(ppm/℃)300 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
出力電圧(V)
出力電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63007159 JPW3010DN 0~30 0~10 [電圧] 0.01V [電流] 0.01A
30,000
 
 
取扱い終了

返品不可
63007168 JPW605DN 0~60 0~5 [電圧] 0.01V [電流] 0.005A
31,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする