スーパートロニック2000E

スーパートロニック2000E アサダ

軽量・小型でどんな現場にも持ち運びラクラク。
充電式のため、作業時に電源確保不要で電源コードが邪魔にならず、現場状況に左右されずに安全作業が可能。
18V4.0Ahのリチウムイオンバッテリ搭載、フル充電で1”サイズで12口、2”サイズで6口切削可能。
高耐久で長寿命のブラシレスモータ搭載、カーボンブラシが交換不要でメンテナンスフリー。
バッテリの向きを四段階(90°ごと)に回転させられる機構採用で、壁や床の近く等の限られたスペースでも現場に合わせて位置を変更可能。
チェーザ付ダイヘッドは、メーカー従来品のスーパートロニック2・ハンドスレッダ3と互換性有。

用途既設管の増設・修繕工事など、狭い場所でのねじ切り作業に。 仕様1充電時間当たりの切削口数:[1”]12口(実切削数)/[2”]6口(実切削数) 付属品チェーザ付ダイヘッド(1/2"・3/4"・1"・1 1/4"・1 1/2"・2")、パイプグリップ、ダイヘッドアダプタ、バッテリ(4.0Ah/18V)、充電器、ねじ切りオイル白0.3L、ケース 質量(kg)7.0(ダイヘッドなし)、6.4(ダイヘッド、バッテリなし) モーターブラシレスモータ ねじ切り能力PT1/4"~2"(8~50A) 大きさL:640 × W:110 × H:150mm(ダイヘッドなし、バッテリ付) バッテリーリチウムイオンバッテリ 18V/4.0Ah(フル充電時間80分) 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])20(逆転:50) 内容量1個
注意
※管用テーパーねじ(鋼管)専用。外面ライニング管・SUS管は不可。
※1.1/2”以上は、ねじ長さがJIS規格外になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63117409 R13461
340,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63117409 R13461 17568105 R13461 R13461 スーパートロニック2000E アサダ 17568105 スーパートロニック2000E アサダ 1個 349,800 税込384,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする