MKS(明工舎) MKS(明工舎)の 測定用品 MKS(明工舎)の 定盤・ゲージ・ケガキ MKS(明工舎)の ゲージ Pちゃんサイズ棒(プラ製)No.40050 Pちゃんサイズ棒(プラ製)No.40050 注文コード 63203667 標準目盛を使った携帯用にとても便利なゲージ棒です。 プラスチック製でとても軽くまた、指輪にもキズがつきません。 目盛/No.4~23(51g)、全長150mm。 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 40050 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63203667 40050 オープン ¥3,798 ¥3,798 ¥4,178 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 測定用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ビデオインスペクター3DL Laserliner(レーザーライナー) 税込¥439,780 ¥399,800 バスケットへ ビデオインスペクター3DM Laserliner(レーザーライナー) 税込¥296,780 ¥269,800 バスケットへ 型取りゲージ プラバーB シンワ測定 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥4,398~ ¥3,998~ (5) A型シクネスゲージ バラ SUS シム&ゲージ 税込¥703~ ¥639~ (4) スロットルねじ FSタイプ 高島計器 税込¥219~ ¥199~ DAISUKE 簡易偏心確認器 I-TOOL 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ SAND TIMER 3・5MIN CAPTAIN STAG 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ビデオインスペクターMini Laserliner(レーザーライナー) 税込¥97,878 ¥88,980 バスケットへ スケヤゲージブロックバラBM4 Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥3,628~ ¥3,298~ (1) 鋼製・1mmベース標準セット Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥13,178~ ¥11,980~ ステンレスシクネスゲージ 新潟精機(SK) 税込¥4,838~ ¥4,398~ ゲージブロック Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥10,998~ ¥9,998~ (1) セットリング Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥10,998~ ¥9,998~ (1) サイホン管 高島計器 税込¥15,378~ ¥13,980~ 超硬チップ付コンパス TRUSCO 税込¥3,861~ ¥3,510~ ケガキゲージ 普通型 松井精密 税込¥16,478~ ¥14,980~ ジョイントKJタイプ 高島計器 税込¥2,528~ ¥2,298~ ビデオインスペクターXXL Laserliner(レーザーライナー) 税込¥90,178 ¥81,980 バスケットへ 限界ゲージ OSG(オーエスジー) 税込¥9,568~ ¥8,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品定盤・ゲージ・ケガキゲージリングゲージ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります シクネスゲージ ピンゲージ リングゲージ ねじゲージ 栓ゲージ プレーンゲージ ブロックゲージ(ゲージブロック) ラジアスゲージ スクリューピッチゲージ ギアツースゲージ C面測定ゲージ センターゲージ アクメゲージ アングルゲージ 形どりゲージ ドリルポイントチェック 溝測定ゲージ テーパーゲージ その他ゲージ 偏芯検査機 シェアする マイページ 最近見た商品