MICHELIN(ミシュラン)
POWER CUP 2
公道走行可能なサーキット用タイヤ
用途
リアタイヤに使用
タイプ
TL
リム径(inch)
17
空気圧
サーキット走行:推奨(冷間)フロント2.1bar/リア1.5bar、(温間時)フロント2.4bar/リア1.7bar
偏平率(%)
55
内容量
1本
注意
※タイヤの損傷を防ぐため5℃以下では取り扱わないでください。
※取付・取外しは10℃以上の気温下で24時間以上保管したのちに行ってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
速度記号/荷重表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63285646
528570
180/55ZR17 M/C (73W) TL
73W
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63285655
159578
190/55ZR17 M/C (75W) TL
75W
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63285664
149276
200/55ZR17 M/C (78W) TL
78W
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください