静岡製機
赤外線オイルヒーター”バルシックス”用収納カバー
トラスコ品番
251-1412
適合機種
VAL6PH
材質
塩ビ梨地
幅(mm)
550
高さ(mm)
490
品名
収納カバー
長さ(m)
0.55
奥行(mm)
320
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63414507
50310210001
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません