ミニシリンダ(70MPa)

ミニシリンダ(70MPa) - RIKEN(理研機器)ミニシリンダ(70MPa) - RIKEN(理研機器)ミニシリンダ(70MPa) - RIKEN(理研機器)
接続口径(Rc)カップラ:'3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し内容量1個
関連資料:(1.18MB)
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
概略質量(kg)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63400060BR-4-20D-NC38201.7カラー:20カラー:M52 × 2
47,200
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63405145BR-1-10-NC14100.8カラー:15ピストン:M12 × 1.5、カラー:M33 × 2
30,300
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
63405154BR-2-20-NC20201.1カラー:15ピストン:M16 × 1.5、カラー:M36 × 2
37,100
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
63405170BR-4-20-NC28.6201.3カラー:15ピストン:M18 × 1.5、カラー:M42 × 2
41,400
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
63405179BRS-1-10-NC14100.4カラー:65ピストン:M12 × 1.5、カラー:M33 × 2
31,300
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
63405188BRS-2-20-NC20200.5カラー:70ピストン:M16 × 1.5、カラー:M36 × 2
38,300
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
63405197BRS-4-20-NC28.6200.7カラー:65ピストン:M18 × 1.5、カラー:M42 × 2
41,600
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする