- シリンダ内径(Φmm)
- 28.6
- ストローク(mm)
- 20
- 概略質量(kg)
- 0.7
- ねじ長さ(mm)
- カラー:65
- ねじ径(mm)
- ピストン:M18 × 1.5、カラー:M42 × 2
- 接続口径(Rc)
- カップラ:'3/8
- 最高使用圧力(MPa)
- 70
- 作動方式
- 単動
- 方式
- リターン:スプリング戻し
- 受圧面積(cm2)
- 6.42
- スパナ掛り幅
- 二面:25
- 最大出力(kN)
- 40
- 必要油量(cm3)
- 13
- シリンダ外径(Φmm)
- 39
- ピストン径(Φmm)
- 25
- 最小全長A(mm)
- 90
- 突き出し長さ(mm)
- ピストン:10