曜日別特売

ELPA ビーム型LED電球 電球色

ELPA ビーム型LED電球 電球色 - 友屋
仕様ビーム球100W相当消費電力(W)14口金E26全光束(Lm)1250電球形状ビーム型寸法(Φ×Lmm)121×135色温度(K)3000使用場所屋内外LED寿命(時間)40000光色電球色電球の種類LED照射角度(°)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6348609963076-02
6,000
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする