友屋
直径5cmハロゲンタイプLED球 中角白
仕様
ハロゲン60W相当
消費電力(W)
6
口金
E11
全光束(Lm)
640
電球形状
ハロゲン
寸法(Φ×Lmm)
50×68
色温度(K)
5700~5900
使用場所
調光器対応
LED寿命(時間)
40000
光色
中角白色
電球の種類
LED
照射角度(°)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63488865
63075-01
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください