曜日別特売

サビマセン(鉄・非鉄金属保護コーティング 1.2kgセット)

サビマセン(鉄・非鉄金属保護コーティング 1.2kgセット) - エイトシール

環境配慮のフッ素樹脂塗料で、優れた防錆防食効果を発揮し、密着性にも優れています。無色透明、常温硬化型。2液混合型、塗料タイプ(刷毛塗り可能)です。 1弱溶剤配合:弱溶剤配合のため通常溶剤品と比べ環境及び作業者への影響が少ない。 2高耐候性:紫外線や酸性雨からの保護、塩害対策としても活躍します。 3プライマーレス:鉄・非鉄金属にプライマーレスのため面倒な下地処理が不要(脱脂は行って下さい)。無色透明、常温硬化型。2液混合型、塗料タイプ(刷毛塗り可能)。

用途建造物の防錆・防食。鉄・非鉄金属材料の耐塩害、耐酸性雨対策。腐食性ガスによる防食防止(銅・真鍮など)成分フッ素樹脂塗料透明タイプ2液型(常温硬化型)容量(kg)主剤(1.0)/硬化剤(0.2)荷姿pHデータなし主な用途鉄・非鉄金属臭気有機溶剤臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量780mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1セット
注意
※開封後は密閉し冷暗所で保管ください。ご使用前はSDSをご確認お願いします。プライマーレスですが脱脂は行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63506950SBM-1000
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする