シールドソルジャ―メッシュベスト 8901

シールドソルジャ―メッシュベスト 8901 - ATION(エイション)シールドソルジャ―メッシュベスト 8901 - ATION(エイション)シールドソルジャ―メッシュベスト 8901 - ATION(エイション)シールドソルジャ―メッシュベスト 8901 - ATION(エイション)シールドソルジャ―メッシュベスト 8901 - ATION(エイション)
(1件のレビュー)

軽い着心地で動きやすいストレッチ素材を使用したメッシュベストです。
防水素材(メッシュ除く)を使用しており水を弾きます。
熱がこもりやすい部分には通気性の良いメッシュを採用。
両胸にフラップ付きポケット、両脇にはファスナー付きの大型マチ付きポケット、背中両肩部に反射プリントを装備しました。

種別ベスト混率(%)ポリエステル100(TPUラミネート) メッシュ部分 ポリエステル100機能ストレッチ、防水、通気性内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635206098901シルバーM1064163
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
635206188901シルバーL1124365
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
635206278901シルバーLL1184567
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
635206368901シルバー3L1244669
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
635206458901ブラックM1064163
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
635206548901ブラックL1124365
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
635206708901ブラックLL1184567
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
635206798901ブラック3L1244669
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63520636
2025-07-01
用途: ポケット使用
建設業・工事業

ビニール素材が良くない、カッパのような感覚、もっと生地が使われて入ればよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする