ガス配管用キャップ

ガス配管用キャップ ヤマト産業

真鍮製のガス配管用キャップです。

材質真鍮 寸法L(mm)23 寸法H(mm)30 寸法A(mm)W22-14(右) 寸法I(mm)13 内容量1個
注意
※1MPa以下の低圧用です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63525326 BKW22RMP
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63525326 BKW22RMP 13847797 BKW22RMP(TB260) BKW22RMP(TB260) ガス配管用キャップ ヤマト産業 13847797 ガス配管用キャップ ヤマト産業 1個 999 税込1,099 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする