キーサートステンレス製 重荷重 M10-1.50
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム
キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる
ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない
ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型
材質(インサート)SUS303
材質(キー)SUS302
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
表面処理(インサート)バシベート
内容量1個