曜日別特売

ロック木部用マルチ下塗り

ロック木部用マルチ下塗り - ロックペイントロック木部用マルチ下塗り - ロックペイントロック木部用マルチ下塗り - ロックペイントロック木部用マルチ下塗り - ロックペイントロック木部用マルチ下塗り - ロックペイント

適合上塗り:弱溶剤系塗料(1液型・2液型)各種水性塗料)

用途屋内外の一般建築物、構築物、破風など特に木部の下塗りに好適仕様●塗り重ね可能時間(23℃):4時間以上 7日以内●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●指触乾燥時間(23℃):10分●標準塗布面積(m2/16kg・回):80~133●標準塗装回数:1●特化則該当物質:エチルベンゼン主な用途屋内木部/屋外木部希釈剤塗料用シンナー危険等級使用場所屋内/屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.20内容量1缶
注意
※塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
※塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
※塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
※塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
※絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
※降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
※木の材質、下地の状況によっては割れ、はがれを生ずることがありますので、事前に試し塗りを実施し、確認してください。
※カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は適さない場合がありますので、最寄りの営業所へお問い合わせください。
※劣化の著しい木部への塗装は、表層剥離の原因となるため施工は避けてください
※希釈には必ず塗料用シンナーを使用してください。また必要以上に希釈するとたれや色分かれの原因になります。
※塗装用具の洗浄にはラッカーシンナーを使用してください。
※上塗り塗装は必ず2回塗り以上で仕上げてください。
※汚れたウエスをまとめて置いたり、スプレーダストなどがたまってくると発熱し、自然発火のおそれがあります。使用済みのウエス、塗料かす、スプレーダスト等は廃棄するまで水を張った容器に保管してください。
※標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
※取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート(SDS)をよく読み、注意事項を厳守してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
容量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(kg)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63564447-ホワイト1616000
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63564456-チョコレート1616000
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63564465-ブラック1616000
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63564474-ホワイト44000
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
63564490-チョコレート44000
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
63564499-ブラック44000
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする