ハイパークローム Ag 1Kキット

ハイパークローム Ag 1Kキット SHOW UP ハイパークローム Ag 1Kキット SHOW UP ハイパークローム Ag 1Kキット SHOW UP ハイパークローム Ag 1Kキット SHOW UP

メーカー全メッキ調塗料に対応したホビー専用1液型ブラック15mlとホビー専用1液型クリア15ml
そしてハイパークロームAg主剤15mlをキットにしてお届けします!

セット内容
ホビー専用1液型ブラック15ml
ホビー専用1液型クリア15ml
ハイパークロームAg主剤15ml
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY メッキ調 品名HYPER KROME Ag 1K Kit 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量45mL 危険物の性状非水溶性 内容量1セット
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63633659 HKAG-1KK
4,200
4,198
4,618 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする