【サマータイヤ2本set】 DUNLOP(ダンロップ) ENASAVE EC204
【タイヤ性能】:
地球にも、おサイフにもやさしい。
「圧力を逃がす」という発想を採り入れた、より長寿命な低燃費タイヤです。
用途サマータイヤ
本数2本
タイヤタイプDUNLOP(ダンロップ) ENASAVE EC204
内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。