【サマータイヤ2本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) EAGLE RV-F
【タイヤ性能】:
高速道路でのレーンチェンジやワインディングで感じるミニバン特有のふらつきを、構造の最適化と新トレッドパターンの採用により抑制。向上したタイヤ剛性と耐偏摩耗性が、きびきびとしたハンドリングを生み出します。低燃費でロングライフなグッドイヤータイヤの持ち味もさらに向上。
走るごとにますます楽しさが広がる「ミニバン専用」タイヤです。
用途サマータイヤ
本数2本
タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EAGLE RV-F
適合ボディタイプ乗用車
内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。