【サマータイヤ2本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip ECO EG01
【タイヤ性能】:
ハイブリッド車やエコカーのポテンシャルをより活かすことができる低燃費性能や、ロングライフ性能を兼ね備えているのはもちろん、毎日使うからこそこだわりたいウエット性能、そして快適な乗り心地をも兼ね備えています。
全性、そして快適性など、さまざまな側面から日々のカーライフをサポートしてくれる、スタンダードエコタイヤです。
用途サマータイヤ
本数2本
タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip ECO EG01
適合ボディタイプ乗用車
内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。