【サマータイヤ2本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) EAGLE LS2000 Hybrid Ⅱ

【サマータイヤ2本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EAGLE LS2000 Hybrid Ⅱ Goodyear

【タイヤ性能】:
グッドイヤー独自の技術である、トウモロコシを原料とした素材(Bio-TRED)に加え、今回新たにロングライフを実現する(Value-TRED)を採用することにより、これからのクルマ社会が避けて通れない<環境>と<経済性>という問題を高い次元でバランスさせた新基盤技術タイヤ

用途サマータイヤ 本数2本 タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EAGLE LS2000 Hybrid Ⅱ 適合ボディタイプ乗用車 内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63639548 205/50R17 93V 205/50R17 93V 205 17 50
58,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63639557 215/50R17 95V 215/50R17 95V 215 17 50
64,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63639566 225/45R18 95W 225/45R18 95W 225 18 45
73,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする