【サマータイヤ2本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip SUV HP01

【サマータイヤ2本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EfficientGrip SUV HP01 Goodyear

【タイヤ性能】:
都市型のクロスオーバースタイルにシフトする現代のSUV市場のニーズに応え、高い静粛性や低燃費性能、ハイレベルな操縦安定性などのニーズに応えるタイヤを開発。快適性が高く運動性能に優れた走りをお求めのユーザーに最適な、オンロード重視のSUV用低燃費タイヤ※です。

用途サマータイヤ 本数2本 タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip SUV HP01 適合ボディタイプ乗用車 内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63638480 175/80R16 91S 175/80R16 91S 175 16 80
32,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63638489 225/65R17 102H 225/65R17 102H 225 17 65
52,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする