【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-GT AE51

【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ)  BluEarth-GT AE51 - YOKOHAMA(横浜ゴム)

【タイヤ性能】:
高い操縦安定性と低燃費性能を融合したグランドツーリングタイヤ
高い操縦安定性と快適な乗り心地を実現。

用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-GT AE51リム径(inch)15内容量1セット(4本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
適合ボディタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63637807165/55R15 75V165/55R15 75V16555軽自動車
58,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63637816185/65R15 88H185/65R15 88H18565乗用車
64,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする