※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-GT AE51
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
63637816
品番
185/65R15 88H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,800
【タイヤ性能】:
高い操縦安定性と低燃費性能を融合したグランドツーリングタイヤ
高い操縦安定性と快適な乗り心地を実現。
用途
サマータイヤ
本数
4本
タイヤタイプ
YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-GT AE51
タイヤサイズ
185/65R15 88H
タイヤ幅(mm)
185
リム径(inch)
15
偏平率(%)
65
適合ボディタイプ
乗用車
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000