【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) S.drive

【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ)  S.drive YOKOHAMA(横浜ゴム)

【タイヤ性能】:
ハンドリングと高いグリップを備えたスポーティータイヤ

用途サマータイヤ 本数4本 タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) S.drive タイヤサイズ165/55R14 72V タイヤ幅(mm)165 リム径(inch)14 偏平率(%)55 適合ボディタイプ軽自動車 内容量1セット(4本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63637947 165/55R14 72V
53,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする