多機能水質計

多機能水質計 Joman(MCP)

仕様●pH測定:[範囲] 3.5-11.0 [分解能] 0.1 [精度] 0.2●アンモニア窒素測定:[範囲] 0~1.00mg/L [分解能] 0.01 [精度] ±5%or 0.01mg/L●ディスプレイサイズ:27×45mm●データ保存数:99●プローブ線長:約3.5m●亜硝酸塩測定:[範囲] 0-1.00mg/L [分解能] 0.01 [精度] 5%or 0.01mg/L●塩分補間:0-42ppt●標準装備:プローブ, PH試薬(約80回分使用可能), 亜硝酸塩粉末(約80回分使用可能), 淡水アンモニア試薬(1)&(2), 海水アンモニア(1)&(2)&(3)(海水用のみ約80回分使用可能)、, バイアル、5mlシリンジ、フィルター×2、計量カップ(50ml)、注ぎ口付き計量カップ(100ml)、綿棒、取扱説明書、ケース●溶存酸素測定:[範囲] 0-30.0mg/L [分解能] 0.1mg/L [精度] ±3.0%フルスケール●高度補間:0-3500m 寸法(mm)70×30×169 電源単4電池×4 測定範囲(pH)3.5~11.0 分解能0.1pH 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63661790 JR8407
90,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする