アルティノンLED ポジションランプ T10 6000K 50LM

アルティノンLED ポジションランプ T10 6000K 50LM Philips
(1件のレビュー)

ブレーキ時にすばやい点灯反応で、応答性に優れたLEDストップランプ
鮮やかな色のランプで、スタイリッシュな走りを実現。
PhilipsUltinonLEDT10ルームライト&ポジションランプ用バルブは6000Kの昼光色で明るく見た目もスマート。
安全かつスタイリッシュにシグナルを送ります。
LED-T10[~W5W]
12V、6000Kのホワイト光
ポジションランプ、ルームランプ、ライセンスランプ

仕様●バルブの数:2●対応電圧:12V 電圧(V)12 光源LED 色温度(K)6000 寿命最大で8年 ベースW2.1x9.5d バルブ(W5W) 明るさ(Lm)50 アプリケーションポジションランプ、ルームランプ、ライセンスランプ 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63662045 11961ULWX2
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63662045
2024-08-24
用途:
交換部品
建設業・工事業

車検をパス出来なかった電球色のヘッドライトを白色のHID(PHILIPS社製)に交換したので、ポジションランプも白色で統一したくて購入しました。五百円以下の安いLEDの商品もありますが、安物買いの銭失いとなり何度も交換するのが嫌なので、ポジションランプにしては少し高価なような気がしましたが、長持ちするであろうPHILIPSのランプを選びました。明るさは、対向車や歩行者などの迷惑となる爆光とかではなく適度と言うか上品な白色光でしたので、こちらを購入して良かったと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする