XトリームアルティノンLED T10 360度XUポジションランプ 6500K

XトリームアルティノンLED T10 360度XUポジションランプ 6500K Philips

フィリップスX-tremeUltinonLEDT10は、純正バルブからの印象を変えたいドライバーに最適です。
色温度6500Kの蒼白光がヘッドランプ内ポジションランプの存在感を際立たせます。
1SET2本入
12V、6500Kクールブルー
ポジションランプ、ルームランプ、ライセンスランプ

仕様●対応電圧:12V●技術的仕様:CeraLight●指定LEDタイプ:LED:T10(W5W) 電圧(V)12 光源LED 色温度(K)6500 寿命最長12年 LEDT10(W5W) ベースW2.1x9.5d 光束(Lm)50 バルブW5W アプリケーションポジションランプ、ルームランプ 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63662079 127016500KX2
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする