デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・電波時計)

デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・電波時計) - エンペックス気象計デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・電波時計) - エンペックス気象計デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・電波時計) - エンペックス気象計デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・電波時計) - エンペックス気象計デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・電波時計) - エンペックス気象計デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・電波時計) - エンペックス気象計デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・電波時計) - エンペックス気象計デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・電波時計) - エンペックス気象計

◆温度、湿度表示
◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)
◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(電波時計)切替表示
◆カレンダー表示(月日、曜日)
◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ
◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置
◆大きくて見やすい大画面液晶
◆時刻合わせが不要な電波時計付き
多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。
現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、
月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として
【絶対湿度】【WBGT】【電波時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。
【絶対湿度】
温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で
温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。
乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。
【WBGT】
熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。
定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。
【電波時計(12H/24H)】
時刻合わせ不要の電波時計で正確な時刻を表示します。

仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)付属品取扱説明書、単4乾電池×2測定範囲-9.9~+49.9℃(※-9.9℃未満「LO」表示、+49.9℃超過「HI」表示)電源単4乾電池×2(付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30本体質量(g)160相対湿度20~95%RH(※20%RH未満「LO」表示、95%RH超過「HI」表示)保証期間1年間設置方式置き・掛け・背面マグネット(3WAY)主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応アラーム熱中症アラーム(ピピピ音と赤色LED)内容量1個
取扱説明書:(0.53MB)
注意
※・精密機器になりますので強い衝撃を与えないでください。
※・シャワーのお湯、水などが大量にかかったり、水没をさせないないでください。
※・本機をご使用いただく浴室内は短時間で湿度が大きくに変化する環境の為、一般的な屋内用製品に比べ耐用年数は短めになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63662350TD-8210
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする