フロッシュ 食器用洗剤 重曹プラス 300ml

フロッシュ 食器用洗剤 重曹プラス 300ml 旭化成
(1件のレビュー)

手荒れの原因のひとつであるアルコールを取り除き、さらに手肌にやさしくなった食器用洗剤です

仕様●成分:界面活性剤(17%アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルアミドプロピルベタイン)、粘度調整剤 アズワン品番65-8991-38 内容量1個(300mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63871266 -
400
389
428 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-12-09
用途:
職場での昼食後の食器洗浄時
鉱業

泡立ちが多いものに慣れているせいか、こちらは泡立ちが少ない為、泡立たせようと無駄に多めに使用してしまう。その為減りがはやい。
いまいち使い慣れないが、職場では調理をするわけではないので、油ものを洗浄する頻度は少ない。その為環境面も踏まえ、この商品を使い続けたほうが良いと思っている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする