アルペットNV BIB
食品の品質保持や包丁、まな板、機器類の除菌に。
弱酸性に調整することで幅広い細菌・ウイルスにも効果を発揮します。
仕様●食品添加物●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈の有無:原液●使用方法:適量を噴霧●材質:容器(内袋):PE/キャップ:PE/外箱(BIB):段ボール●吐出・噴射形状:霧状●エタノール濃度:50.0w/w%(約58vol%)
アズワン品番67-2517-94
内容量1個
その他業務用厨房装置類 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63871345 | 40035 | 79421504 | 40082 |
![]() |
アルペットNV | SARAYA(サラヤ) | 1個 | ¥10,980 税込¥11,858 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |