曜日別特売

男女共用混入だいきらい半袖ジャケット FX70965Rシリーズ

男女共用混入だいきらい半袖ジャケット FX70965Rシリーズ - サンエス男女共用混入だいきらい半袖ジャケット FX70965Rシリーズ - サンエス男女共用混入だいきらい半袖ジャケット FX70965Rシリーズ - サンエス男女共用混入だいきらい半袖ジャケット FX70965Rシリーズ - サンエス男女共用混入だいきらい半袖ジャケット FX70965Rシリーズ - サンエス男女共用混入だいきらい半袖ジャケット FX70965Rシリーズ - サンエス

HACCP完全義務化をサポート
▼企業には、これまで以上に高いレベルの衛生管理を実行する責任が生じることになり、それに応じた高機能ユニフォームの導入も求められます。
▼この機会に改めてHACCPならびに食品衛生管理についての知見を深め、安全・安心な食品を人々にお届けできるように、サンエスはサポートいたします。
TCツイル素材
▼吸水性と通気性に優れた、気温25℃未満の比較的涼しい環境向け常温素材。
脇トリカット
▼トリカット仕様で脇のツッパリを解消。
▼可動をスムーズに。
袖口インナーネット仕様
▼袖口にもインナーネットを付け、体毛などの落下を防ぎます。

仕様全2色展開、機能性アイコン:清涼、静電、毛髪混入防止、ロープライス材質ポリエステル65%、綿35%素材TCツイル素材内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63873890FX70965RホワイトM1126247
6,400
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63873899FX70965RホワイトL1166549
6,400
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63873908FX70965RホワイトLL1226851
6,400
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63873917FX70965Rホワイト3L1287153
6,400
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63873926FX70965Rホワイト4L1347154
6,400
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63873935FX70965Rホワイト5L1407155
6,400
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63873944FX70965RサックスS1085945
6,400
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63873960FX70965RサックスM1126247
6,400
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63873969FX70965RサックスLL1226851
6,400
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63873978FX70965Rサックス3L1287153
6,400
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63873987FX70965Rサックス4L1347154
6,400
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63873996FX70965Rサックス5L1407155
6,400
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする