サンエス
男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ストレートパンツ(ポケット後加工) FX70966Pシリーズ
ウエストのサイドがゴムで、裾口がストレートのパンツ
仕様
男性用、コイルファスナー、インナーネット、メッシュ裏地
材質
ポリエステル65%・綿35%
色
C/#11ホワイト
股下(cm)
76
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
アズワン品番
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63874319
FX70966P
S
67~73
65-8757-05
32
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63874328
FX70966P
M
73~79
65-8757-06
33.5
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63874337
FX70966P
LL
85~91
65-8757-08
36.5
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63874346
FX70966P
3L
91~97
65-8757-09
38
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください