サンエス
男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ストレートパンツ(ポケット後加工) FX70966Pシリーズ
ウエストのサイドがゴムで、裾口がストレートのパンツ
仕様
男性用、コイルファスナー、インナーネット、メッシュ裏地
材質
ポリエステル65%・綿35%
股下(cm)
76
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
アズワン品番
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63877557
FX70966P
C/#11ホワイト
4L
97~103
65-8757-10
39.5
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63877566
FX70966P
C/#11ホワイト
5L
103~109
65-8757-11
41
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63877575
FX70966P
C/#23サックス
S
67~73
65-8757-12
32
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63877584
FX70966P
C/#23サックス
M
73~79
65-8757-13
33.5
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63877600
FX70966P
C/#23サックス
L
79~85
65-8757-14
35
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63877609
FX70966P
C/#23サックス
LL
85~91
65-8757-15
36.5
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63877618
FX70966P
C/#23サックス
4L
97~103
65-8757-17
39.5
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63877627
FX70966P
C/#23サックス
5L
103~109
65-8757-18
41
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください