曜日別特売

男女共用混入だいきらい総ゴム・裾口ジャージパンツ FX70967Jシリーズ

男女共用混入だいきらい総ゴム・裾口ジャージパンツ FX70967Jシリーズ - サンエス男女共用混入だいきらい総ゴム・裾口ジャージパンツ FX70967Jシリーズ - サンエス男女共用混入だいきらい総ゴム・裾口ジャージパンツ FX70967Jシリーズ - サンエス男女共用混入だいきらい総ゴム・裾口ジャージパンツ FX70967Jシリーズ - サンエス男女共用混入だいきらい総ゴム・裾口ジャージパンツ FX70967Jシリーズ - サンエス男女共用混入だいきらい総ゴム・裾口ジャージパンツ FX70967Jシリーズ - サンエス男女共用混入だいきらい総ゴム・裾口ジャージパンツ FX70967Jシリーズ - サンエス男女共用混入だいきらい総ゴム・裾口ジャージパンツ FX70967Jシリーズ - サンエス

HACCP完全義務化をサポート
▼企業には、これまで以上に高いレベルの衛生管理を実行する責任が生じることになり、それに応じた高機能ユニフォームの導入も求められます。
▼この機会に改めてHACCPならびに食品衛生管理についての知見を深め、安全・安心な食品を人々にお届けできるように、サンエスはサポートいたします。
TCツイル素材
▼吸水性と通気性に優れた、気温25℃未満の比較的涼しい環境向け常温素材。
裾インナーネット仕様
▼裾にもインナーネットを付け、体毛などの落下を防ぎます。
腰部分の内側に小ポケット付き
▼内側にロッカーキーなどを入れられる小さなポケット付き。
▼内側についているため、異物混入の危険性を下げます。
ジャージエンド仕様
▼裾のジャージ裏部分にほつれ予防のパイピングをほどこしており、糸くずの落下を予防します。

仕様全3色展開、機能性アイコン:常温、静電、毛髪混入防止、ロープライス材質ポリエステル65%、綿35%素材TCツイル素材内容量1枚
全19種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63877636FX70967JホワイトS7256~6492
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63877645FX70967JホワイトM7564~72100
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63877654FX70967JホワイトL7872~80108
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63877670FX70967JホワイトLL7880~88116
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63877679FX70967Jホワイト3L7888~96124
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63877688FX70967Jホワイト4L7896~104132
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63877697FX70967JサックスS7256~6492
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63877706FX70967JサックスM7564~72100
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63877715FX70967JサックスL7872~80108
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63877724FX70967JサックスLL7880~88116
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63877740FX70967Jサックス3L7888~96124
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63877749FX70967Jサックス4L7896~104132
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63877758FX70967Jサックス5L78104~112140
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63877767FX70967JグリーンS7256~6492
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63877776FX70967JグリーンL7872~80108
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63877785FX70967JグリーンLL7880~88116
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63877794FX70967Jグリーン3L7888~96124
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63877810FX70967Jグリーン4L7896~104132
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63877819FX70967Jグリーン5L78104~112140
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする