曜日別特売

超高精度水晶式時刻送信機

超高精度水晶式時刻送信機 - 共立電子産業超高精度水晶式時刻送信機 - 共立電子産業超高精度水晶式時刻送信機 - 共立電子産業超高精度水晶式時刻送信機 - 共立電子産業超高精度水晶式時刻送信機 - 共立電子産業超高精度水晶式時刻送信機 - 共立電子産業超高精度水晶式時刻送信機 - 共立電子産業

誤差が小さな高精度水晶を用いた自律タイプの電波時計時刻送信機。
高精度水晶発振子をタイミングデバイスとして使用した、自律精度の高い電波時計時刻送信機です。
初期設定として本機に時刻情報を入力した後は、高精度水晶発振子により自律動作で時刻を保持するため、ネットワークやGPSによる外部の時刻修正が不要です。
電波時計が標準電波を受信しづらい環境でも、正確な時刻情報を電波時計に設定できます。

仕様●主な仕様●▼電源:専用ACアダプタ(付属)DC12V センタープラス●▼消費電流:最大400mA●▼時刻設定:スマートフォン、タブレット、PC等の端末より設定用ブラウザアプリケーションを使用●▼サイズ:W125×D85×H27mm●時刻関連●▼初期精度:±3.6秒/月(出荷時の絶対的な誤差および初期変動を加味した値です。安定後に別途歩度調整を行う事で、精度を改善できます)●▼歩度調整範囲:±5秒/月([ADJ]ボリュームを操作)●▼時刻バックアップ時間:電源断から約1時間(最小)●電波時計送信●▼送信距離:最大10m(見通し)●▼送信周波数:40kHz/60kHz 切り替え●▼送信タイミング:常時●▼周波数確度:20ppm●▼送信電力:微弱出力(調整可能)●▼送信アンテナ:バーアンテナを筐体内部に水平置き●▼変調方式:AM 90%変調●▼符号化:JJY準拠●▼その他:時差を含めた時刻送信機能(保持時刻に任意の時差を加えて送信できます)●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8121-65内容量1個
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63884636P18-NTPSA
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする