pHコントローラー 高性能デジタル式 NPHシリーズ
pHコント ローラー
シンプルで操作ツマミも大きく取扱いが楽です。
設定pH値に自動制御するコントローラーユニット
上 限・下限の2点制御でそれぞれ2つの出力が取りだせます。
広範囲の実験に適用します。
裏面の差し込みプラグに接続するだけでポンプ、電磁弁等の制御ができます。
pH設定、組み立て などの取扱いが簡単で、実験用培養ミニプラントのpH制 御に好評です。高圧滅菌可能な醗酵用電極もあります。
オプション pHコントローラー微量タイマーNPHT-10
オプション 定量ポンプNRP-76
オプション 複合電極は付属品と同等性能で、よりコンパクトなCE-108C、さらにコンパクトなCE-103SC
オプション 付属品より高温対応の複合電極FX-300H/FX-400H(リード線別売)
オプション 温度補正付複合電極 PCE-101C
オプション 温度補正電極NT-20
オプション 保護管付きのカリパック電極
仕様●測定・設定範囲 0~14pH●設定方式 デジタルスイッチ4桁●制御出力 AC100V 3A リレー上限、下限●記録計出力 ±700mV●温度補正 0℃~100℃ 自動●測定精度 ±0.01pH●電源 AC100V±10%●外形寸法 W200×D230×H83mm●重量 約1.8kg●付属品 CE-108C複合形電極1本●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと
アズワン品番65-8130-91
内容量1個