サンエス
女性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70958Kシリーズ
ウエストのサイドがゴムで、裾口を絞ったパンツ
仕様
女性用、コイルファスナー、ジャージエンド、メッシュ裏地
材質
ポリエステル85%・綿15%
色
C/#11ホワイト
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63892074
FX70958K
S
70
58~64
93
65-8755-55
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63892090
FX70958K
M
72
64~70
99
65-8755-56
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63892099
FX70958K
LL
74
76~82
111
65-8755-58
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63892108
FX70958K
3L
72
82~88
117
65-8755-59
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63892117
FX70958K
5L
70
94~100
129
65-8755-61
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください