サンエス
女性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70968Kシリーズ
ウエストのサイドがゴムで、裾口を絞ったパンツ
仕様
女性用、コイルファスナー、ジャージエンド、メッシュ裏地
材質
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63901567
FX70968K
C/#11ホワイト
S
70
58~64
93
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63901576
FX70968K
C/#11ホワイト
M
72
64~70
99
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63901585
FX70968K
C/#11ホワイト
LL
74
76~82
111
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63901594
FX70968K
C/#11ホワイト
3L
72
82~88
117
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63901610
FX70968K
C/#11ホワイト
4L
70
88~94
123
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63901619
FX70968K
C/#11ホワイト
5L
70
94~100
129
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63901628
FX70968K
C/#23サックス
S
70
58~64
93
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63901637
FX70968K
C/#23サックス
M
72
64~70
99
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63901646
FX70968K
C/#23サックス
L
74
70~76
105
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63901655
FX70968K
C/#23サックス
LL
74
76~82
111
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63901664
FX70968K
C/#23サックス
4L
70
88~94
123
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63901680
FX70968K
C/#23サックス
5L
70
94~100
129
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください